{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 20 mm | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
wykonanie chwytu | z gwintem | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; frezowanie kątowe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 10 mm | |
długość całkowita Lges | 30 mm | |
gwint uchwytu M | M10 | |
⌀ D3 | 14 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 34 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 38 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 0,88 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 13 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | 5 | |
śruba mocująca płytki obracane | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 227315 20/2 | |
EAN / GTIN | 4960664672905 | |
Numer producenta | THN03506 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Głowice frezarskie 90° MEC11T, z gwintem, ⌀ D / liczba ostrzy Z: 20/2mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 244,75 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
815,66 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
1 389,09 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 | 2 |
gwint uchwytu M | M10 | M10 | M10 |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; frezowanie kątowe | frezowanie narożników | frezowanie odsadzeń |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak | tak |
wykonanie chwytu | z gwintem | z gwintem | z gwintem |
⌀ ostrzy DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 10 mm | 6 mm | 8 mm |