{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 16 mm | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
wykonanie chwytu | chwyt Weldon | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; frezowanie kątowe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 10 mm | |
Długość wysięgu L1 | 23 mm | |
długość całkowita Lges | 68 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 12 mm | |
⌀ D3 | 10 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 26 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 30 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 1,27 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 9 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | 5 | |
śruba mocująca płytki obracane | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 227305 16/2L | |
EAN / GTIN | 4960664406500 | |
Numer producenta | THN63150 |