{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 25 mm | |
Liczba ostrzy Z | 7 | |
wykonanie chwytu | chwyt Weldon | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; frezowanie kątowe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 6 mm | |
Długość wysięgu L1 | 25 mm | |
długość całkowita Lges | 88 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 22 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 47 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 48 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 0,55 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 21 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | BD.. 0703 | |
śruba mocująca płytki obracane | 229707 (T6; 0,45 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 227105 25/7 | |
EAN / GTIN | 4960664472703 | |
Numer producenta | THN63275 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Frezy 90° MECX, chwyt Weldon, ⌀ D / liczba ostrzy Z: 25/7mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 222,33 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 155,32 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 120,71 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Długość wysięgu L1 | 25 mm | 30 mm | 25 mm |
długość całkowita Lges | 88 mm | 90 mm | 115 mm |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | 90 stopni | 90 stopni |
⌀ chwytu Ds h6 | 25 mm | 25 mm | 20 mm |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 47 mm | 48 mm | 48 mm |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe |