{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 20 mm | |
Liczba ostrzy Z | 5 | |
wykonanie chwytu | chwyt walcowy | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; frezowanie kątowe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 6 mm | |
Długość wysięgu L1 | 20 mm | |
długość całkowita Lges | 110 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 20 mm | |
⌀ D3 | 17 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 37 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 38 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 0,72 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 16 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | 5 | |
śruba mocująca płytki obracane | 229707 (T6; 0,45 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 227100 20/5 | |
EAN / GTIN | 4960664462834 | |
Numer producenta | THN03631 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Frezy 90° MECX 20/5 mm
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
1 659,62 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
1 743,47 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 5 | 5 |
Długość wysięgu L1 | 20 | 22 |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak |
⌀ D3 | 17 | 18 |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 37 | 38 |
Kąt rampingu αmaks. | 0,72 | 0,68 |
Długość rampingu dla αmaks. | 16 | 16,85 |