Głowice kątowe 90° MEV 50/5 mm

Nr art.: 226420 50/5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Kąt ustawienia κ: 90
  • Zastosowanie frezu: Frezowanie cyrkulacyjne; frezowanie kątowe; frezowanie kątowe
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ ostrzy DC 50 mm
    Liczba ostrzy Z 5
    wykonanie chwytu z otworem
    Kąt ustawienia κ 90 stopni
    Zastosowanie frezu Frezowanie cyrkulacyjne; frezowanie kątowe; frezowanie kątowe
    chłodzenie wewnętrzne tak
    maksymalna głębokość skrawania ap maks. 6 mm
    długość całkowita Lges 40 mm
    ⌀ otworu uchwytu 22 mm
    ⌀ D3 45 mm
    Frez obiegowy ⌀ Dmin. 95 mm
    Frez obiegowy ⌀ Dmaks. 98 mm
    Kąt rampingu αmaks. 0,26 stopni
    Długość rampingu dla αmaks. 44,25 mm
    pasująca wymienna płytka skrawająca TOMT060508
    śruba mocująca płytki obracane 229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
    Rodzaj produktu Głowice jeżowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 226420 50/5
    EAN / GTIN 4960664914289
    Numer producenta THN08502

    Opis

    Wykonanie:

    Wysokowydajne frezy z nową, trójkątną płytką skrawającą do frezowania naroży i rowków oraz do rampingu o niskich siłach skrawania i zwiększonej stabilności.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Akcesoria

    Części zamienne

    Wkładki

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka