{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 63 mm | |
Liczba ostrzy Z | 5 | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
Zastosowanie frezu | Wcinanie; frezowanie kątowe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 15 mm | |
długość całkowita Lges | 40 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 22 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | LOMU.. | |
wielkość płytek skrawających | 15 | |
śruba mocująca płytki obracane | 229714 (15IP; 3,5 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 225210 63/5 | |
EAN / GTIN | 4960664648696 | |
Numer producenta | THN05182 |