Głowice frezarskie do narożników 90° MEW, z otworem, ⌀ D / liczba ostrzy Z: 40/4mm

Nr art.: 225210 40/4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Kąt ustawienia κ: 90
  • Zastosowanie frezu: Wcinanie; frezowanie kątowe
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 40 mm
Liczba ostrzy Z 4
wykonanie chwytu z otworem
Kąt ustawienia κ 90 stopni
Zastosowanie frezu Wcinanie; frezowanie kątowe
chłodzenie wewnętrzne tak
maksymalna głębokość skrawania ap maks. 15 mm
długość całkowita Lges 40 mm
⌀ otworu uchwytu 16 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca LOMU..
wielkość płytek skrawających 15
śruba mocująca płytki obracane 229714 (15IP; 3,5 Nm)
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 225210 40/4
EAN / GTIN 4960664648672
Numer producenta THN05180

Opis

Wykonanie:

Ekonomiczne, z 4 ostrzami.