SYHU 070400AD, IC882, Typ: S

Nr art.: 222518 S
Nowy produkt
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria DOVEIQMILL
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej SYHU 070400AD
promień naroża 0,8 mm
Gatunek IC882
Materiał ostrza HM
posuw fz na ząb 0,15 mm
liczba wymian/ostrzy 8
geometria ADN
grubość płytki E 4,76 mm
oznaczenie producenta IQ845 SYHU 070400AD IC882
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 222518 S
EAN / GTIN 7291075450026
Numer producenta 3317672

Tabela zastosowań

Ti > 850 N/mm²
S
45
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Dwustronna płytka skrawająca z 8 krawędziami tnącymi. Duże fazowanie wykańczające zapewnia wysoką jakość powierzchni. Dodatni kąt natarcia dla optymalnego łamania wiórów.

Wskazówka:

Wartości orientacyjne dla ae = 0,6 – 1,0 × D / ap maks. = 4,6 mm.
Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.