SYHU 0704ADTN GG

Nr art.: 222519 GG
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria DOVEIQMILL
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej SYHU 0704ADTN
promień naroża 0,8 mm
Gatunek IC5100
Materiał ostrza HM
posuw fz na ząb 0,25 mm
liczba wymian/ostrzy 8
geometria ADTN
grubość płytki E 4,76 mm
oznaczenie producenta IQ845 SYHU 0704ADTN IC5100
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 222519 GG
EAN / GTIN 7291075311792
Numer producenta 5607525

Tabela zastosowań

GG
K
300
żeliwo sferoidalne
K
220
maksymalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Dwustronna płytka skrawająca z 8 krawędziami tnącymi. Duże fazowanie wykańczające zapewnia wysoką jakość powierzchni. Dodatni kąt natarcia dla optymalnego łamania wiórów.

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.
Wartości orientacyjne dla ae = 0,6 – 1,0 × D / ap maks. = 4,6 mm.