{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Řada | DOVEIQMILL | |
⌀ břitu DC | 50 mm | |
Počet břitů Z | 4 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Úhel nastavení κ | 50 stupeň | |
Dělení břitů | nestejné | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Maximální hloubka řezu ap max | 4,6 mm | |
Maximální vnější ⌀ Dmax | 59,4 mm | |
Celková délka Lcelk. | 40 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 22 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | SYHU0704.. | |
Označení výrobce | IQ845 FSY D050-04-22-R07 | |
Druh produktu | Rovinné frézy |
Numer artykułu | 222500 50/4 | |
EAN / GTIN | 7291075311358 | |
Numer producenta | 3106522 |