{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | DOVEIQMILL | |
⌀ ostrzy DC | 100 mm | |
Liczba ostrzy Z | 10 | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Kąt ustawienia κ | 50 stopni | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 4,6 mm | |
maksymalna ⌀ zewn. Dmaks. | 109,4 mm | |
długość całkowita Lges | 50 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 32 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | SYHU0704.. | |
oznaczenie producenta | IQ845 FSY D100-10-32-R07 | |
Rodzaj produktu | Głowice frezarskie do płaszczyzn |
Numer artykułu | 222500 100/10 | |
EAN / GTIN | 7291075311426 | |
Numer producenta | 3106529 |