{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 42 mm | |
Liczba ostrzy Z | 7 | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Zastosowanie frezu | Wcinanie; Ramping; Frezowanie cyrkulacyjne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | HPC | |
⌀ D3 | 35 mm | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 1 mm | |
długość całkowita Lges | 40 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 16 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 77 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 82 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 0,52 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 33,3 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | LOGU 0303.. | |
śruba mocująca płytki obracane | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Kąt ustawienia κ | 15 stopni | |
Fz Helix | 0,8 | |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) |
Numer artykułu | 221965 42/7 | |
EAN / GTIN | 2050001929976 | |
Numer producenta | TX781872 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Wysokowydajne frezy MFH mini 42/7 mm
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
2 055,44 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 835,43 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Kąt ustawienia κ | 15 | 20 |
Zastosowanie frezu | Wcinanie ;Ramping ;Frezowanie cyrkulacyjne | Frezowanie cyrkulacyjne ;Frezowanie cyrkulacyjne ;Ramping |
pasująca wymienna płytka skrawająca | LOGU 0303.. | ANGX10T308ZE.R |
Strategia skrawania | HPC | HPC |
⌀ D3 | 35 | 36 |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 77 | 78 |
Długość rampingu dla αmaks. | 33,3 | 34,4 |