{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 52 mm | |
Liczba ostrzy Z | 8 | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Zastosowanie frezu | Wcinanie; Ramping; Frezowanie cyrkulacyjne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | HPC | |
⌀ D3 | 45 mm | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 1 mm | |
długość całkowita Lges | 40 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 22 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 97 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 102 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 0,4 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 43,3 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | LOGU 0303.. | |
śruba mocująca płytki obracane | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Kąt ustawienia κ | 15 stopni | |
Fz Helix | 0,8 | |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) |
Numer artykułu | 221965 52/8 | |
EAN / GTIN | 2050001929990 | |
Numer producenta | TX781873 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Wysokowydajne frezy MFH mini, z otworem, ⌀ D / liczba ostrz Z: 52/8mm
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
2 566,60 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2360,01 PLN
1 558,13 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość całkowita Lges | 40 mm | 50 mm |
wykonanie chwytu | z otworem | z otworem |
⌀ ostrzy DC | 52 mm | 52 mm |
⌀ D3 | 45 mm | 46 mm |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 97 mm | 98 mm |
Kąt rampingu αmaks. | 0,4 stopni | 0,45 stopni |
Długość rampingu dla αmaks. | 43,3 mm | 44,4 mm |