Wysokowydajne frezy Hi5 MFH micro 14/3 mm

Nr art.: 221941 14/3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Zastosowanie frezu: Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Wcinanie
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Strategia skrawania: HPC

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 14 mm
Liczba ostrzy Z 3
wykonanie chwytu Chwyt walcowy
Zastosowanie frezu Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Wcinanie
chłodzenie wewnętrzne tak
Strategia skrawania HPC
⌀ D3 10 mm
maksymalna głębokość skrawania ap maks. 0,5 mm
Długość wysięgu L1 20 mm
długość całkowita Lges 80 mm
⌀ chwytu Ds h6 12 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmin. 24 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. 26 mm
Kąt rampingu αmaks. 1,26 stopni
Długość rampingu dla αmaks. 9,1 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca LPGT 0102..
śruba mocująca płytki obracane 229722 (6IP; 0,6Nm)
Kąt ustawienia κ 11 stopni
Rodzaj produktu Głowice z gwintem (RD..10)

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 221941 14/3
EAN / GTIN 4960664778386
Numer producenta THN08247

Opis

Wykonanie:

Dla ekonomicznej obróbki przez wysokie posuwy. Redukcja wibracji przez zmniejszenie siły skrawania.