Płytka skrawająca frezowa LPGT 010210 ER-GM, do wysokowydajnych frezów, CA6535, Typ: S

Nr art.: 221949 S
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
Cena za10 Sztuka: 603,98 PLN
873 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej LPGT 010210 ER-GM
typ S
promień naroża 1 mm
Gatunek CA6535
Materiał ostrza HM
Promień programowany przy ap max 1,2 mm
posuw fz na ząb 0,25 mm
liczba wymian/ostrzy 2
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 221949 S
Kopiuj
EAN / GTIN 4960664785124
Kopiuj
Numer producenta TMA04450
Kopiuj
Manufacturer KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabela zastosowań

Stal INOX < 900 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
M
Kod ISO:
240
inkonel
odpowiednie dla / [m/min]
S
Kod ISO:
30
maksymalnie na mokro
odpowiednie dla / [m/min]
 
suchy
odpowiednie dla / [m/min]
 
przyłącze
odpowiednie dla / [m/min]
 

Opis

Wykonanie:

2- ostrzowe płytki skrawające.

Wskazówka:

Zalecana wartość ae = 0,3×D / ap = 0,3 mm.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka