{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 12 mm | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
wykonanie chwytu | Chwyt walcowy | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Wcinanie | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | HPC | |
⌀ D3 | 8 mm | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 0,5 mm | |
Długość wysięgu L1 | 20 mm | |
długość całkowita Lges | 80 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 12 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 20 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 22 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 1,61 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 7,1 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | LPGT 0102.. | |
śruba mocująca płytki obracane | 229722 (6IP; 0,6Nm) | |
Kąt ustawienia κ | 11 stopni | |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) |
Numer artykułu | 221941 12/3 | |
EAN / GTIN | 4960664778379 | |
Numer producenta | THN08246 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Wysokowydajne frezy Hi5 MFH micro 12/3 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
984,49 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
1 103,87 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 3 | 3 |
Kąt ustawienia κ | 11 | 15-27 |
długość całkowita Lges | 80 | 75 |
wykonanie chwytu | Chwyt walcowy | chwyt walcowy |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 22 | 22 |
Kąt rampingu αmaks. | 1,61 | 3,5 |
Długość rampingu dla αmaks. | 7,1 | 5,72 |