{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 10 mm | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
wykonanie chwytu | Chwyt walcowy | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Wcinanie | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | HPC | |
⌀ D3 | 6 mm | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 0,5 mm | |
Długość wysięgu L1 | 20 mm | |
długość całkowita Lges | 80 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 10 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 16 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 18 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 2,25 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 5,1 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | LPGT 0102.. | |
śruba mocująca płytki obracane | 229722 (6IP; 0,6Nm) | |
Kąt ustawienia κ | 11 stopni | |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) |
Numer artykułu | 221941 10/2 | |
EAN / GTIN | 4960664778362 | |
Numer producenta | THN08245 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Wysokowydajne frezy Hi5 MFH micro 10/2 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
881,75 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
912,45 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość całkowita Lges | 80 | 70 |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak |
pasująca wymienna płytka skrawająca | LPGT 0102.. | RD.. 0501 |
⌀ ostrzy DC | 10 | 10 |
⌀ chwytu Ds h6 | 10 | 8 |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 16 | 15 |
Długość rampingu dla αmaks. | 5,1 | 3,72 |