{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 32 mm | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
wykonanie chwytu | z gwintem | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; frezowanie kątowe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 16 mm | |
długość całkowita Lges | 50 mm | |
gwint uchwytu M | M16 | |
⌀ D3 | 16 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 48 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 62 mm | |
Frez obiegowy ap | 4 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 6,35 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 22,5 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | ZD.. 16M5 | |
śruba mocująca płytki obracane | 229900 (TP20; 6,0 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 220806 32/3 | |
EAN / GTIN | 2050002058347 | |
Numer producenta | 5673238 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Głowice frezarskie 90° 5720VZ16 32/3 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 575,11 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 723,30 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
1 536,20 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
gwint uchwytu M | M16 | M16 | M16 |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; frezowanie kątowe | frezowanie odsadzeń | Ramping; Frezowanie cyrkulacyjne; Wcinanie |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak | tak |
pasująca wymienna płytka skrawająca | ZD.. 16M5 | LO.U0904.. | ZDHT 1505 |
wykonanie chwytu | z gwintem | z gwintem | z gwintem |
⌀ ostrzy DC | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | 90 stopni | 90 stopni |