Głowice frezarskie 90° 5720VZ16 25/2 mm

Nr art.: 220806 25/2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / number of teeth Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Kąt ustawienia κ: 90
  • Zastosowanie frezu: Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; frezowanie kątowe
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ ostrzy DC 25 mm
    Liczba ostrzy Z 2
    wykonanie chwytu z gwintem
    Kąt ustawienia κ 90 stopni
    Zastosowanie frezu Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; frezowanie kątowe
    chłodzenie wewnętrzne tak
    maksymalna głębokość skrawania ap maks. 16 mm
    długość całkowita Lges 50 mm
    gwint uchwytu M M12
    ⌀ D3 9 mm
    Frez obiegowy ⌀ Dmin. 34 mm
    Frez obiegowy ⌀ Dmaks. 48 mm
    Frez obiegowy ap 4 mm
    Kąt rampingu αmaks. 9,17 stopni
    Długość rampingu dla αmaks. 15,5 mm
    pasująca wymienna płytka skrawająca ZD.. 16M5
    śruba mocująca płytki obracane 229900 (TP20; 6,0 Nm)
    Rodzaj produktu Głowice jeżowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 220806 25/2
    EAN / GTIN 2050002058323
    Numer producenta 5672893

    Opis

    Version:

    Milling body with plain shank, balanced to G = 6.3 at 30,000 rpm. Shell-type milling cutters and milling cutters with modular interfaces have to be balanced together with their holder before use in high-speed copy milling. The design allows all radii of indexable inserts up to re = 6.0 mm to be mounted without modification to the milling head and without length correction.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Wkładki

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka