Głowice frezarskie 90° 5720VZ16, z otworem, ⌀ D / liczba ostrzy Z: 42/3mm

Nr art.: 220803 42/3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Kąt ustawienia κ: 90
  • Zastosowanie frezu: Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; frezowanie kątowe
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 42 mm
Liczba ostrzy Z 3
wykonanie chwytu z otworem
Kąt ustawienia κ 90 stopni
Zastosowanie frezu Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; frezowanie kątowe
chłodzenie wewnętrzne tak
maksymalna głębokość skrawania ap maks. 16 mm
długość całkowita Lges 45 mm
⌀ otworu uchwytu 16 mm
⌀ D3 26 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmin. 68 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. 82 mm
Kąt rampingu αmaks. 4,4 stopni
Długość rampingu dla αmaks. 32,5 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca ZD.. 16M5
śruba mocująca płytki obracane 229900 (TP20; 6,0 Nm)
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 220803 42/3
EAN / GTIN 2050002058262
Numer producenta S51813268

Opis

Wykonanie:

Korpusy frezów z chwytem walcowym są wyważane w klasie G = 6,3 przy 30000 obr./min. Głowice nasadzane i ze złączem modułowym muszą być wyważane razem z uchwytem przed obróbką z wysokimi prędkościami. Konstrukcja pozwala na użycie wszystkich płytek skrawających z promieniem do re = 6,0 bez potrzeby modyfikacji korpusu i bez korekty długości.