{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Złącze DUO-LOCK | DL16 | |
⌀ chwytu Ds | 25 mm | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
⌀ D2 | 15,5 mm | |
Długość całkowita L | 78 mm | |
L2 | 6 mm | |
zalecany moment obrotowy | 60 Nm | |
Rodzaj produktu | Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem |
Numer artykułu | 220380 DL16 | |
EAN / GTIN | 4034221129642 | |
Numer producenta | 75.250.DL16.82 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Przedłużki DUO-LOCK Heavy Duty z Cool Jet, stalowe SAFE-LOCK DL16
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 702,61 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
464,53 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ D2 | 15,5 mm | 13 mm |
adapter | ⌀ d = 16 mm | |
Długość całkowita L | 78 mm | 88 mm |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak |
L2 | 6 mm | 6 mm |
ø chwytu d | 16 mm | |
Rodzaj produktu | Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem | Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem |