{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
adapter | ⌀ d = 16 mm | |
ø chwytu d | 16 mm | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
⌀ otworu D1 | 8,5 mm | |
⌀ D2 | 13 mm | |
Długość całkowita L | 88 mm | |
Długość użyteczna L1 | 40 mm | |
L2 | 6 mm | |
Rodzaj produktu | Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem |
Numer artykułu | 301346 M8X40 | |
EAN / GTIN | 4062406107321 | |
Numer producenta | 301346 M8X40 |