{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
powłoka | AlTiN | |
⌀ ostrzy D | 10 mm | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | f8 | |
Liczba ostrzy Z | 6 | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
Kąt linii śrubowej | 35 stopni | |
kierunek dosuwu | poziomy | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,05×D przy obcinaniu | |
Strategia skrawania | HPC | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
odpowiednie uchwyty | z gwintem | |
długość ostrzy L2 | 7,5 mm | |
⌀ D2 | 9,6 mm | |
Długość wysięgu L1 | 7,5 mm | |
długość całkowita L | 12,5 mm | |
Złącze DUO-LOCK | DL10 | |
rozwartość klucza SW | 8 mm | |
zalecany moment dokręcania | 20 Nm | |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,2 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Rodzaj produktu | frezowania |
Numer artykułu | 220322 10 | |
EAN / GTIN | 4034221125651 | |
Numer producenta | DL10F2006UK1000CDA |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
DUO-LOCK HAIMER MILL HPC, AlTiN, ⌀ f9 D1: 10mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
365,30 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
371,22 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
363,33 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 6 | 6 | 6 |
długość ostrzy L2 | 7,5 mm | 12,5 mm | 12,5 mm |
Kąt linii śrubowej | 35 stopni | 50 stopni | 50 stopni |
kierunek dosuwu | poziomy | poziome | poziome |
⌀ ostrzy D | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,05×D przy obcinaniu | 0,1×D przy obcinaniu | 0,1×D przy obcinaniu |
Rodzaj produktu | frezowania | frezowania | frezowania |