{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 8 mm | |
powłoka | AlTiN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6527 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | f8 | |
Liczba zębów Z | 4 | |
Kąt linii śrubowej | 32 stopni | |
Właściwości kąta linii śrubowej | nierówny | |
Podziałka ostrzy | nierówny | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 0,5×D; Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 0,5×D | |
chwyt | Safe-Lock h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | HPC | |
długość ostrzy Lc | 19 mm | |
Promień ostrza R1 | 1,5 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 26 mm | |
⌀ szyjki D1 | 7,6 mm | |
długość całkowita L | 64 mm | |
⌀ chwytu Ds | 8 mm | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 900 N/mm2 | 0,044 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,052 mm | |
Rodzaj produktu | Frez torusowy |
Numer artykułu | 220298 8/1,5 | |
EAN / GTIN | 4034221161949 | |
Numer producenta | F2004NNL0800R1.50DA |