{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 20 mm | |
powłoka | AlTiN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6527 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | f8 | |
Liczba zębów Z | 4 | |
Kąt linii śrubowej | 32 stopni | |
Właściwości kąta linii śrubowej | nierówny | |
Podziałka ostrzy | nierówny | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 0,5×D; Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 0,5×D | |
chwyt | Safe-Lock h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | HPC | |
długość ostrzy Lc | 38 mm | |
Promień ostrza R1 | 1 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 52 mm | |
⌀ szyjki D1 | 19 mm | |
długość całkowita L | 105 mm | |
⌀ chwytu Ds | 20 mm | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 900 N/mm2 | 0,11 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,13 mm | |
Rodzaj produktu | Frez torusowy |
Numer artykułu | 220298 20/1,0 | |
EAN / GTIN | 4034221162083 | |
Numer producenta | F2004NNL2000R1.00DA |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Frezy torusowe z VHM HAIMER MILL SAFE-LOCK, AlTiN, ⌀ f9 DC / R1: 20/1,0mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
972,53 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 461,27 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość całkowita L | 105 mm | 104 mm |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie |
długość ostrzy Lc | 38 mm | 41 mm |
typ | N | N |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | poziome, ukośne i pionowe |
⌀ chwytu Ds | 20 mm | 20 mm |
Podziałka ostrzy | nierówny | nierówne |