{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 12 mm | |
powłoka | AlTiN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6527 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | f8 | |
Liczba zębów Z | 4 | |
Kąt linii śrubowej | 32 stopni | |
Właściwości kąta linii śrubowej | nierówny | |
Podziałka ostrzy | nierówny | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 0,5×D; Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 0,5×D | |
chwyt | Safe-Lock h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | HPC | |
długość ostrzy Lc | 26 mm | |
Promień ostrza R1 | 4 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 36,5 mm | |
⌀ szyjki D1 | 11,4 mm | |
długość całkowita L | 84 mm | |
⌀ chwytu Ds | 12 mm | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 900 N/mm2 | 0,066 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,078 mm | |
Rodzaj produktu | Frez torusowy |
Numer artykułu | 220298 12/4,0 | |
EAN / GTIN | 4034221143457 | |
Numer producenta | F2004NNL1200R4.00DA |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Frezy torusowe z VHM HAIMER MILL SAFE-LOCK, AlTiN, ⌀ f9 DC / R1: 12/4,0mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
447,41 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
759,64 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
602,30 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
wysięg L1 z szyjką | 36,5 mm | 38 mm | 36 mm |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 0,5×D; Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 0,5×D | 0,3×D przy obcinaniu; 0,05×D przy frezowaniu kopiowym | Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; 0,3×D przy obcinaniu |
długość całkowita L | 84 mm | 83 mm | 83 mm |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie |
Kąt linii śrubowej | 32 stopni | 38 stopni | 38 stopni |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | poziome, ukośne i pionowe | poziome, ukośne i pionowe |
Promień ostrza R1 | 4 mm | 4 mm | 4 mm |