{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 16 mm | |
powłoka | AlTiN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6527 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | f9 | |
Liczba zębów Z | 4 | |
Kąt linii śrubowej | 32 stopni | |
Właściwości kąta linii śrubowej | nierówne | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 0,5×D; 0,5×D przy obcinaniu | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | HPC | |
długość ostrzy Lc | 32 mm | |
Promień ostrza R1 | 3 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 42,5 mm | |
⌀ szyjki D1 | 15,2 mm | |
długość całkowita L | 93 mm | |
⌀ chwytu Ds | 16 mm | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 900 N/mm2 | 0,088 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,104 mm | |
Rodzaj produktu | Frez torusowy |
Numer artykułu | 220297 16/3,0 | |
EAN / GTIN | 2050002068605 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Frezy torusowe z VHM HAIMER MILL, AlTiN, ⌀ f9 DC / R1: 16/3,0mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
619,99 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
1 031,67 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość całkowita L | 93 mm | 92 mm |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | DIN 6535 HB h6 |
Materiał ostrza | VHM | VHM |
Właściwości kąta linii śrubowej | nierówne | nierówne |
typ | N | N |
Podziałka ostrzy | nierówne | nierówny |