{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 12 mm | |
powłoka | AlTiN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6527 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | f9 | |
Liczba zębów Z | 4 | |
Kąt linii śrubowej | 32 stopni | |
Właściwości kąta linii śrubowej | nierówne | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 0,5×D; 0,5×D przy obcinaniu | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | HPC | |
długość ostrzy Lc | 26 mm | |
Promień ostrza R1 | 3 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 36,5 mm | |
⌀ szyjki D1 | 11,4 mm | |
długość całkowita L | 84 mm | |
⌀ chwytu Ds | 12 mm | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 900 N/mm2 | 0,066 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,078 mm | |
Rodzaj produktu | Frez torusowy |
Numer artykułu | 220297 12/3,0 | |
EAN / GTIN | 2050002068551 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Frezy torusowe z VHM HAIMER MILL 12/3,0 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
408,51 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
602,94 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
wysięg L1 z szyjką | 36,5 mm | 36 mm |
długość całkowita L | 84 mm | 83 mm |
norma | DIN 6527 | DIN 6527 |
⌀ ostrzy DC | 12 mm | 12 mm |
długość ostrzy Lc | 26 mm | 26 mm |
Kąt linii śrubowej | 32 stopni | 38 stopni |
Podziałka ostrzy | nierówne | nierówny |