{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 4 mm | |
powłoka | AlTiN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6527 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | f8 | |
Liczba zębów Z | 4 | |
Kąt linii śrubowej | 32 stopni | |
Właściwości kąta linii śrubowej | nierówny | |
Podziałka ostrzy | nierówny | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 0,5×D | |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | HPC | |
długość ostrzy Lc | 11 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 15 mm | |
⌀ szyjki D1 | 3,8 mm | |
długość całkowita L | 58 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,08 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 900 N/mm2 | 0,022 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,026 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 220286 4 | |
EAN / GTIN | 4034221102775 | |
Numer producenta | F2004NNH0400CDA |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Frezy z VHM HAIMER MILL, AlTiN, ⌀ f9 DC: 4mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
128,31 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
163,37 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | 45 stopni |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie |
norma | DIN 6527 | DIN 6527 |
typ | N | N |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | poziomy, ukośny i pionowy |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,08 mm | 0,1 mm |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe |