{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 16 mm | |
powłoka | AlTiN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6527 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | f8 | |
Liczba zębów Z | 4 | |
Kąt linii śrubowej | 32 stopni | |
Właściwości kąta linii śrubowej | nierówny | |
Podziałka ostrzy | nierówny | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 0,5×D | |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | HPC | |
długość ostrzy Lc | 32 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 42,5 mm | |
⌀ szyjki D1 | 15,2 mm | |
długość całkowita L | 93 mm | |
⌀ chwytu Ds | 16 mm | |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,32 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 900 N/mm2 | 0,088 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,104 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 220286 16 | |
EAN / GTIN | 4034221102843 | |
Numer producenta | F2004NNH1600CDA |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Frezy z VHM HAIMER MILL, AlTiN, ⌀ f9 DC: 16mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
528,04 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
782,22 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
wysięg L1 z szyjką | 42,5 mm | 44 mm |
długość całkowita L | 93 mm | 92 mm |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie |
długość ostrzy Lc | 32 mm | 32 mm |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 900 N/mm2 | 0,088 mm | 0,08 mm |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | poziomy, ukośny i pionowy |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,32 mm | 0,1 mm |