{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SPMT 120408 | |
typ | UNI | |
promień naroża | 0,8 mm | |
Gatunek | HB7035 | |
Materiał ostrza | HM | |
posuw fz na ząb | 0,12 mm | |
grubość płyty | 4,76 mm | |
liczba wymian/ostrzy | 4 | |
powłoka | PVD | |
grubość płytki E | 4,76 mm | |
Rodzaj produktu | płytka skrawająca do frezowania |
Numer artykułu | 218361 UNI | |
EAN / GTIN | 4062406727642 | |
Numer producenta | 218361 UNI |