Frezy do rowków teowych 50/2 mm

Nr art.: 218300 50/2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / Zef (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Wymiana narzędzi: PowerCard
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 50 mm
efektywna liczba ostrzy Zef 2
wykonanie chwytu chwyt Weldon
chłodzenie wewnętrzne tak
Wymiana narzędzi PowerCard
Liczba płytek skrawających 4
wysokość rowka ap 22 mm
⌀ kołnierza d1 27 mm
Długość wysięgu L1 56 mm
długość całkowita Lges 120 mm
⌀ chwytu Ds h6 32 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca SP.T 120408
śruby mocujące 219848 (20IP; 5,5 Nm)
Kąt sfazowania naroży 90 stopni
Rodzaj produktu Frez do rowków

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 218300 50/2
EAN / GTIN 4045197608307
Numer producenta 218300 50/2

Opis

Wykonanie:

Frezy trzpieniowe z powierzchnią mocowania i chłodzeniem wewnętrznym. Duże przewężenie w strefie obróbki, umożliwiające wprowadzanie w bardzo wąskie rowki. Obróbka powierzchni zapobiegająca korozji.

Zastosowanie:

Do rowków i nacięć wg DIN 650.

Wskazówka:

Zalecane stosowanie chłodzenia wewnętrznego, w celu zapewnienia optymalnego odprowadzania wiórów.
stosować wkrętak dynamometryczny GARANT TQ nr 211750, wielk. 5,7 z grotem nr 674252, wielk. 20IP.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Wkładki

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka