Uchwyty podstawowe chwyt Weldon 19/30

Nr art.: 218205 19/30
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wykonanie chwytu chwyt Weldon
chłodzenie wewnętrzne tak
⌀ kołnierza d1 30 mm
długość kołnierza L1 55 mm
długość całkowita Lges 128 mm
⌀ chwytu Ds h6 32 mm
Tarcza mocująca 219846
Śruby mocujące 219838 (SW3; 10,5 Nm)
Rodzaj produktu Frezy tarczowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 218205 19/30
EAN / GTIN 2050001737304
Numer producenta 163704

Opis

Wykonanie:

Mocowanie brzeszczotów za pomocą centralnej śruby. Złącze Quadrogon zapewnia lepsze przenoszenie siły i większą sztywność.

W dostawie:

Tarcza i śruba mocująca.