• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Uchwyty podstawowe chwyt Weldon 16/26

Nr art.: 218205 16/26
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wykonanie chwytu chwyt Weldon
chłodzenie wewnętrzne tak
⌀ kołnierza d1 26 mm
długość kołnierza L1 50 mm
długość całkowita Lges 116 mm
⌀ chwytu Ds h6 25 mm
Tarcza mocująca 219845
Śruby mocujące 219837 (SW3; 6,0 Nm)
Rodzaj produktu Frezy tarczowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 218205 16/26
EAN / GTIN 2050001737298
Numer producenta 163703

Opis

Wykonanie:

Mocowanie brzeszczotów za pomocą centralnej śruby. Złącze Quadrogon zapewnia lepsze przenoszenie siły i większą sztywność.

W dostawie:

Tarcza i śruba mocująca.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka