Płytki frezarskie do gwintów do gwintów wewn. 60° 4,0-6,0 mm

Nr art.: 218124 4,0-6,0
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

skok (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • kierunek skrawania: prawe i lewe

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    skok gwintu 4 mm - 6 mm
    Gatunek HB7720
    Materiał ostrza HM
    Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
    wielk. płytki 16 mm
    posuw fz w stali < 1 100 N/mm2 0,1 mm
    posuw fz w stali INOX < 900 N/mm2 0,03 mm
    powłoka TiCN
    Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne wewn.
    odpowiednie do gwintów M48×5; M64×6
    Liczba ostrzy Z 1
    kierunek skrawania prawe i lewe
    Zarys pełny nie
    Rodzaj produktu frezowania

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 218124 4,0-6,0
    EAN / GTIN 4062406245344
    Numer producenta 218124 4,0-6,0

    Tabela zastosowań

    aluminium tworzywa sztuczne
    N
    140
    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    120
    Al > 10% Si:
    N
    80
    Stal < 500 N/mm²
    P
    120
    Stal < 750 N/mm²
    P
    110
    Stal < 900 N/mm²
    P
    100
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    80
    Stal < 1400 N/mm²
    P
    60
    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    żeliwo szare (sferoidalne)
    K
    70
    CuZn
    N
    120
    uniw.
     
    maksymalnie na mokro
     

    Opis

    Wykonanie:

    Rozmiar płytki 16.

    Zastosowanie:

    Do metrycznych gwintów wewnętrznych 60° wg DIN / ISO R 262 (DIN13).

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Uchwyty narzędziowe

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka