{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
skok gwintu | 2,5 mm - 3,5 mm | |
Gatunek | HB7720 | |
Materiał ostrza | HM | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
wielk. płytki | 16 mm | |
posuw fz w stali < 1 100 N/mm2 | 0,1 mm | |
posuw fz w stali INOX < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
powłoka | TiCN | |
Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne | wewn. | |
odpowiednie do gwintów | M40×2,5; M41×3; M42×3,5 | |
Liczba ostrzy Z | 1 | |
kierunek skrawania | prawe i lewe | |
Zarys pełny | nie | |
Rodzaj produktu | frezowania |
Numer artykułu | 218124 2,5-3,5 | |
EAN / GTIN | 4062406245320 | |
Numer producenta | 218124 2,5-3,5 |