Płytki frezarskie do gwintów zewn. 60° 1,5 mm

Nr art.: 218071 1,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    564,83  PLN / Sztuka
  • z 2 Sztuka
    470,70  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

skok (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Rodzaj gwintu: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • kierunek skrawania: prawe i lewe

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    skok gwintu 1,5 mm
    Gatunek HB7735
    Materiał ostrza HM
    Rodzaj gwintu M; M-LH; MF; MF-LH
    Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
    wielk. płytki 25 mm
    powłoka TiAlN
    Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne zewn.
    Liczba ostrzy Z 16
    kierunek skrawania prawe i lewe
    Zarys pełny tak
    Rodzaj produktu frezowania

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 218071 1,5
    EAN / GTIN 4045197412706
    Numer producenta 218071 1,5

    Tabela zastosowań

    Stal < 500 N/mm²
    P
    120
    Stal < 750 N/mm²
    P
    110
    Stal < 900 N/mm²
    P
    100
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    80
    Stal < 1400 N/mm²
    P
    60
    Stal < 55 HRC
    H
    25
    Stal < 60 HRC
    H
    20
    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    żeliwo szare (sferoidalne)
    K
    70
    CuZn
    N
    120
    olej
     
    maksymalnie na mokro
     
    minimalnie na mokro
     
    suchy
     
    przyłącze
     

    Opis

    Wykonanie:

    Stabilne płytki frezarskie zapewniają duże posuwy i wysoką wydajność.
    dwuostrzowe

    Zastosowanie:

    do metrycznych gwintów zewnętrznych 60°, według DIN / ISO R 262 (DIN 13), klasa tolerancji g6.

    Wskazówka:

    Podczas montażu należy zwracać zawsze uwagę na jednakową stronę płytek skrawających, gdyż w przeciwnym razie powstają zniekształcenia gwintu! (Wykonanie strony z oznakowaniem lub bez).
    Posuw fz = HB 7720 w stali < 750 N/mm2 = 0,25 mm / ząb.
    Posuw fz = HB 7735 w stali nierdzewnej> 900 N/mm2 = 0,15 mm / ząb.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Uchwyty narzędziowe

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka