{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ czynna D | 36 mm | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | Otwór nieprzelotowy; Otwór przelotowy | |
kierunek skrawania | lewe i prawe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
wielk. płytki | 25 | |
Liczba ostrzy Z | 5 | |
długość całkowita Lges | 33,5 mm | |
⌀ otworu uchwytu H7 | 16 mm | |
śruba ustalająca | 219926 | |
liczba rowków wiórowych | 5 | |
maks. głębokość skrawania Smaks. | 25 mm | |
Rodzaj produktu | Frez do gwintów |
Numer artykułu | 218054 36 | |
EAN / GTIN | 4045197412546 | |
Numer producenta | 218054 36 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |