Płytki frezarskie do gwintów wewn. 60° 1,75 mm

Nr art.: 218055 1,75
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    385,89  PLN / Sztuka
  • z 2 Sztuka
    321,59  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

skok (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Rodzaj gwintu: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • kierunek skrawania: prawe i lewe

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    skok gwintu 1,75 mm
    Gatunek HB7720
    Materiał ostrza HM
    Rodzaj gwintu M; M-LH; MF; MF-LH
    Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
    wielk. płytki 19 mm
    Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne wewn.
    odpowiednie do gwintów M12
    Liczba ostrzy Z 11
    kierunek skrawania prawe i lewe
    Zarys pełny tak
    Rodzaj produktu frezowania

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 218055 1,75
    EAN / GTIN 4045197645586
    Numer producenta 218055 1,75

    Tabela zastosowań

    aluminium tworzywa sztuczne
    N
    140
    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    120
    Al > 10% Si:
    N
    80
    Stal < 500 N/mm²
    P
    120
    Stal < 750 N/mm²
    P
    110
    Stal < 900 N/mm²
    P
    100
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    80
    Stal < 1400 N/mm²
    P
    60
    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    żeliwo szare (sferoidalne)
    K
    70
    CuZn
    N
    120
    Grafit, GFK, CFK
    N
    120
    uniw.
     
    maksymalnie na mokro
     

    Opis

    Wykonanie:

    Stabilne płytki frezarskie zapewniają duże posuwy i wysoką wydajność.
    jednoostrzowe.

    Zastosowanie:

    Płytki z zarysem pełnym 60° do gwintów wewnętrznych wg DIN / ISO R 262 (DIN 13). Klasa tolerancji 6H.

    Wskazówka:

    Podczas montażu należy zwracać zawsze uwagę na jednakową stronę płytek skrawających, gdyż w przeciwnym razie powstają zniekształcenia gwintu! (Wykonanie strony z oznakowaniem lub bez).
    Posuw fz = HB 7720 w stali < 750 N/mm2 = 0,25 mm / ząb.
    Posuw fz = HB 7735 w stali nierdzewnej> 900 N/mm2 = 0,15 mm / ząb.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Uchwyty narzędziowe

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka