{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
skok gwintu | 0,5 mm | |
Gatunek | HB7720 | |
Materiał ostrza | HM | |
Rodzaj gwintu | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
wielk. płytki | 19 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne | wewn. | |
odpowiednie do gwintów | M3 | |
Liczba ostrzy Z | 40 | |
kierunek skrawania | prawe i lewe | |
Zarys pełny | tak | |
Rodzaj produktu | frezowania |
Numer artykułu | 218055 0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197645531 | |
Numer producenta | 218055 0,5 |