Korpusy wysokowydajnych frezów do gwintów 36/65 mm

Nr art.: 218050 36/65
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ czynna D / długość wysięgu L1 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Zastosowanie przy rodzaju otworów: Otwór nieprzelotowy; Otwór przelotowy
  • kierunek skrawania: lewe i prawe
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ czynna D 36 mm
    Długość wysięgu L1 65 mm
    wykonanie chwytu chwyt Weldon
    Zastosowanie przy rodzaju otworów Otwór nieprzelotowy; Otwór przelotowy
    kierunek skrawania lewe i prawe
    chłodzenie wewnętrzne tak
    wielk. płytki 41
    Liczba ostrzy Z 4
    długość całkowita Lges 128 mm
    ⌀ chwytu Ds 32 mm
    śruba zaciskowa 219928
    śruba ustalająca 219927
    liczba rowków wiórowych 4
    Rodzaj produktu Frez do gwintów

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 218050 36/65
    EAN / GTIN 4045197447197
    Numer producenta 218050 36/65

    Opis

    Wykonanie:

    Frezy do gwintów HPC skracające czas obróbki. 

    Zastosowanie:

    Uniwersalne zastosowanie do prawych i lewych gwintów zewnętrznych i wewnętrznych. Do obróbki otworów przelotowych i nieprzelotowych.

    Wskazówka:

    Frezy nr 218050, wielk. 17/26 i 17/36 nadają się do skoku 2,5 mm włącznie.
    Frezy nr 218050, wielk. 30/65 nadają się do skoku < 5.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Wkładki

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka