Korpusy wysokowydajnych frezów do gwintów, chwyt Weldon, ⌀ czynna D / długość wysięgu L1: 17/26mm

Nr art.: 218050 17/26
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ czynna D / długość wysięgu L1 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Zastosowanie przy rodzaju otworów: Otwór nieprzelotowy; Otwór przelotowy
  • kierunek skrawania: lewe i prawe
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ czynna D 17 mm
Długość wysięgu L1 26 mm
wykonanie chwytu chwyt Weldon
Zastosowanie przy rodzaju otworów Otwór nieprzelotowy; Otwór przelotowy
kierunek skrawania lewe i prawe
chłodzenie wewnętrzne tak
wielk. płytki 25
Liczba ostrzy Z 2
długość całkowita Lges 85 mm
⌀ chwytu Ds 25 mm
śruba ustalająca 219926
liczba rowków wiórowych 2
Rodzaj produktu Frez do gwintów

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 218050 17/26
EAN / GTIN 4045197411785
Numer producenta 218050 17/26

Opis

Wykonanie:

Frezy do gwintów HPC skracające czas obróbki. 

Zastosowanie:

Uniwersalne zastosowanie do prawych i lewych gwintów zewnętrznych i wewnętrznych. Do obróbki otworów przelotowych i nieprzelotowych.

Wskazówka:

Frezy nr 218050, wielk. 17/26 i 17/36 nadają się do skoku 2,5 mm włącznie.
Frezy nr 218050, wielk. 30/65 nadają się do skoku < 5.