{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ czynna D | 30 mm | |
Długość wysięgu L1 | 65 mm | |
wykonanie chwytu | chwyt Weldon | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | Otwór nieprzelotowy; Otwór przelotowy | |
kierunek skrawania | lewe i prawe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
wielk. płytki | 41 | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
długość całkowita Lges | 128,5 mm | |
⌀ chwytu Ds | 32 mm | |
śruba zaciskowa | 219928 | |
śruba ustalająca | 219927 | |
liczba rowków wiórowych | 3 | |
Rodzaj produktu | Frez do gwintów |
Numer artykułu | 218050 30/65 | |
EAN / GTIN | 4045197447180 | |
Numer producenta | 218050 30/65 |