Płytki 60° 1,5 mm

Nr art.: 217285 1,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    460,93  PLN / Sztuka
  • z 3 Sztuka
    384,12  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

skok (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Rodzaj gwintu: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • kierunek skrawania: prawe i lewe

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    skok gwintu 1,5 mm
    Gatunek HB7720
    Materiał ostrza HM
    Rodzaj gwintu M; M-LH; MF; MF-LH
    Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
    geometria płytki Zarys pełny
    zastosowanie wewn.
    ⌀ zewn. D 26 mm
    głębokość (t) 0,864 mm
    do gwintów większych/równych M30×1,5
    typ P26
    Liczba ostrzy Z 6
    liczba rowków wiórowych 6
    kierunek skrawania prawe i lewe
    Rodzaj produktu Frezowanie cyrkulacyjne

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 217285 1,5
    EAN / GTIN 4045197216793
    Numer producenta 217285 1,5

    Tabela zastosowań

    aluminium tworzywa sztuczne
    N
    500
    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    400
    Al > 10% Si:
    N
    250
    Stal < 500 N/mm²
    P
    250
    Stal < 750 N/mm²
    P
    180
    Stal < 900 N/mm²
    P
    120
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    120
    Stal < 1400 N/mm²
    P
    100
    Stal < 55 HRC
    H
    60
    Stal < 60 HRC
    H
    45
    Stal < 65 HRC
    H
    35
    Stal < 67 HRC
    H
    30
    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    120
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    120
    Ti > 850 N/mm²
    S
    80
    żeliwo szare (sferoidalne)
    K
    180
    uniw.
     
    maksymalnie na mokro
     
    suchy
     

    Opis

    Wskazówka:

    W przypadku płytek skrawających do gwintów z korygowanym profilem nie jest wymagana korekta programowanej średnicy. Z tego powodu płytki te mogą być stosowane tylko do podanych gwintów.
    Jeśli zastosuje się frez cyrkulacyjny nr 217252, rozm. 18L i 18XL, płytka z profilem częściowym nr 217281, rozm. 1−4 może być używana tylko do skoku 3,0.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Uchwyty narzędziowe

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka