Korpusy frezów cyrkulacyjnych 16/M5

Nr art.: 217253 16/M5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Wymiana narzędzi: PowerCard
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

min. ⌀ otworu D 14 mm - 22 mm
wielkość gwintu M M5 mm
Materiał frezu z gwintem stal
chłodzenie wewnętrzne tak
Wymiana narzędzi PowerCard
Do płyty typu P16
⌀ wewn. d1 9,5 mm
maks. głębokość skrawania Smaks. 6,5 mm
Długość wysięgu L1 15 mm
długość całkowita Lges 18,5 mm
wykonanie chwytu z gwintem
zestaw śrub mocujących 219818 (8IP; 3,8 Nm)
głębokość gwintu 15 mm
Rodzaj produktu Korpusy frezów cyrkulacyjnych

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 217253 16/M5
EAN / GTIN 4062406060060
Numer producenta 217253 16/M5

Opis

Wykonanie:

Bardzo smukła wersja do frezowania gwintów.

Wskazówka:

Rzeczywistą głębokość wcinania Smaks. oblicza się w następujący sposób: (D-d1) / 2.