Korpusy frezów cyrkulacyjnych 18/M6

Nr art.: 217253 18/M6
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Wymiana narzędzi: PowerCard
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    min. ⌀ otworu D 14 mm - 22 mm
    wielkość gwintu M M6 mm
    Materiał frezu z gwintem stal
    chłodzenie wewnętrzne tak
    Wymiana narzędzi PowerCard
    Do płyty typu P16
    ⌀ wewn. d1 11 mm
    maks. głębokość skrawania Smaks. 5,5 mm
    Długość wysięgu L1 15 mm
    długość całkowita Lges 18,5 mm
    wykonanie chwytu z gwintem
    zestaw śrub mocujących 219818 (8IP; 3,8 Nm)
    ⌀ otworu 16 mm
    głębokość gwintu 15 mm
    Rodzaj produktu Korpusy frezów cyrkulacyjnych

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 217253 18/M6
    EAN / GTIN 4045197597885
    Numer producenta 217253 18/M6

    Opis

    Wskazówka:

    Rzeczywistą głębokość wcinania Smaks. oblicza się w następujący sposób: (D-d1) / 2.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Wkładki

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka