CPMT 05T104 T UNI

Nr art.: 217185 UNI
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    95,52  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    79,59  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Kod ISO wymiennej płytki skrawającej CPMT 05T104 T
    typ UNI
    Gatunek HB7035
    Materiał ostrza HM
    posuw f 0,1 mm/obr.
    promień naroża 0,4 mm
    Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 217185 UNI
    EAN / GTIN 4045197321701
    Numer producenta 217185 UNI

    Tabela zastosowań

    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    100
    Al > 10% Si:
    N
    80
    Stal < 500 N/mm²
    P
    75
    Stal < 750 N/mm²
    P
    75
    Stal < 900 N/mm²
    P
    75
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    65
    Stal < 1400 N/mm²
    P
    65
    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    40
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    40
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    żeliwo szare (sferoidalne)
    K
    100
    CuZn
    N
    90
    uniw.
     
    maksymalnie na mokro
     
    minimalnie na mokro
     

    Opis

    Wskazówka:

    Do stosowania tylko z pogłębiaczami frezującymi w ruchu powrotnym nr 217180 wielk. 15.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Uchwyty narzędziowe

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka