LOEU 090408 R-L TI

Nr art.: 215990 TI
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    130,63  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    108,88  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej LOEU090408 R-L
typ Ti
promień naroża 0,8 mm
Gatunek HB7940
Materiał ostrza HM
posuw fz 0,07 mm
liczba wymian/ostrzy 4
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 215990 TI
EAN / GTIN 4045197938121
Numer producenta 215990 TI

Tabela zastosowań

Stal INOX < 900 N/mm²
M
145
Stal INOX > 900 N/mm²
M
115
Ti > 850 N/mm²
S
55
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wskazówka:

Zalecana wartość ae = 0,3×D / ap = 3,5mm