APMT 100308 TR ST900

Nr art.: 215947 ST900
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    91,25  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    76,08  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
87 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej APMT 100308 TR
typ ST900
promień naroża 0,8 mm
Gatunek HB7525
Materiał ostrza HM
posuw fz na ząb 0,12 mm
grubość płyty 3,5 mm
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 215947 ST900
EAN / GTIN 4045197601773
Numer producenta 215947 ST900

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
390
Stal < 750 N/mm²
P
270
Stal < 900 N/mm²
P
230
Stal < 1100 N/mm²
P
220
Stal < 1400 N/mm²
P
200
Stal INOX < 900 N/mm²
M
250
Stal INOX > 900 N/mm²
M
160
żeliwo szare (sferoidalne)
K
180
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Płytki o bardzo dodatniej geometrii i śrubowych krawędziach ostrzy.

Wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne obowiązują dla frezów nr 215800, 215803, 215850, 215853 i 215870.
Dla ae = 0,3 × D / ap maks. = 4,8 mm.