{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 52 mm | |
Liczba ostrzy Z | 5 | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
Zastosowanie frezu | frezowanie kątowe | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
długość całkowita Lges | 40 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 22 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | AP.. 16.. | |
śruby mocujące | 219812 (15IP; 5,0 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 215715 52/5 | |
EAN / GTIN | 4045197410627 | |
Numer producenta | 215715 52/5 |